Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 4kV; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 4kV; SO8
Optokoppler; THT; Ch: 2; OUT: Darlington Schaltung; UIsol: 4kV; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-ILD223T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD223T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 15µs
Ausschaltzeit: 30µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 4kV
CTR@If: 500%@1mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 2,12*
5
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,50*
1 Tag
18596
1
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 2,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.