Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD223-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD223-T
Vishay Optokoppler, SOIC-8, ILD223-T
Artikel-Nr.:
     4502-66S8349
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ILD223-T
EAN/GTIN:
     4099879001030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Optokoppler, ILD223-T, VISHAY Der ILD223-T ist ein Optokoppler mit hohem Stromübertragungsverhältnis (CTR). Er verfügt über einen Galliumarsenid-Infrarot-LED-Emitter und einen Silizium-NPN-Photodarlington-Transistordetektor. Dieses Gerät hat CTRs, die bei einem LED-Strom von 1,0 mA getestet wurden. Dieser niedrige Treiberstrom ermöglicht eine einfache Kopplung von CMOS zu LSTTL oder TTL. Dieses Produkt ist in einem Standard-SOIC-8-Gehäuse untergebracht und eignet sich daher ideal für Anwendungen mit hoher Dichte. Zusätzlich zur Eliminierung von Durchgangslöchern entspricht dieses Gehäuse den Standards für oberflächenmontierte Geräte. Features * Zweikanal-Koppler * Bessere Übereinstimmung der CTR von Kanal zu Kanal
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
30 µs
Anstiegszeit:
15 µs
Anzahl der Kanäle:
2
Gehäuse:
SOIC-8
Isolationsspannung:
4 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,10*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 2,13*
5
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,51*
1 Tag
18596
1
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 2,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.