Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 12VDC; Ø5,2mm; IP40; ØLED: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 12VDC; Ø5,2mm; IP40; ØLED: 3mm
Kontrollleuchte: LED; flach; grün; 12VDC; Ø5,2mm; IP40; ØLED: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-ILL6-12G
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R9-79L-11-12GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SCI
Frontplattenstärke: max. 5mm
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø5,2mm
Ausgänge: Leitungen 100mm
Betriebsspannung: 12V DC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: transparent
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 3mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.