Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SC74,SOT457


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SC74,SOT457
Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SC74,SOT457
Artikel-Nr.:
     2805-IMH11AT110
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     IMH11AT110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 30
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,235*
€ 0,575*
42 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0583*
€ 0,6178*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.