Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 0603; 940nm; transparent; 100mW; 140°; λp max: 940nm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IN-S63FTHIR
Hersteller:
     Inolux
Herst.-Nr.:
     IN-S63FTHIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: Inolux
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1...1,5V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 1,6mmx800µmx660µm
Optische Leistung: 100mW;800µW/sr
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0821*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6765*
€ 0,80504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.