Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 700mA; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 700mA; SIP
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 9÷36V; UAusg: 3,3VDC; IAusg: 700mA; SIP
Artikel-Nr.:
     2805-IP2403SA
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IP2403SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 21,85x9,2x10,6mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 75%
Frequenzwechsel: 600kHz
Herstellerserie: IP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,7305*
€ 15,0175*
1
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 16,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 21,45*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 14,60*
€ 24,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.