Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IP4805S
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IP4805S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 21,85x9,2x10,6mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,3A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 79%
Frequenzwechsel: 600kHz
Ausgangsstrom 2: 0,3A
Herstellerserie: IP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.