Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 1A; 13W; PG-TO252-3; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 1A; 13W; PG-TO252-3; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 1A; 13W; PG-TO252-3; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IPD80R4K5P7
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPD80R4K5P7ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-TO252-3
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 1A
Widerstand im Leitungszustand: 4,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 13W
Polarisierung: unipolar
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 17nC
Technologie: CoolMOS™ P7
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,93*
3 Tage
2901
1
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 1,227*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STD4NK80ZT4
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.