Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; CoolMOS™ G7; unipolar; 600V; 47A; Idm: 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IPDD60R050G7 Transistor 600 V
Infineon IPDD60R050G7 Transistor 600 V
Artikel-Nr.:
     2805-IPDD60R050G7XTMA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPDD60R050G7XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-HDSOP-10-1
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 47A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 278W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 68nC
Technologie: CoolMOS™ G7
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 135A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,66*
€ 7,44*
2 Tage
1700
€ 14,99*
ab € 4,69*
€ 7,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 13,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
EVAL1K6WPSUG7DDTOBO1
ab € 540,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.