Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 1,3A; 6,1W; PG-SOT223; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 1,3A; 6,1W; PG-SOT223; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 800V; 1,3A; 6,1W; PG-SOT223; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IPN80R3K3P7
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPN80R3K3P7ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SOT223
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 1,3A
Widerstand im Leitungszustand: 3,3Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 6,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 6nC
Technologie: CoolMOS™ P7
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,281*
€ 0,745*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,882*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.