Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 0603; 940nm; transparent; 0,2÷0,6mW; 140°; SMD; 65mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR Sender; 0603; 940nm; transparent; 0,2÷0,6mW; 140°; SMD; 65mA
IR Sender; 0603; 940nm; transparent; 0,2÷0,6mW; 140°; SMD; 65mA
Artikel-Nr.:
     2805-IR19-315C-TR8
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR19-315C/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
everlight ir-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Betriebsspannung: 1,2...4V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 65mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 1,7x0,8x0,6mm
Optische Leistung: 0,2...0,6mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 940nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.