Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; IGBT Halbbrücke; high-/low-side,Steuerung für Gates


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; IGBT Halbbrücke; high-/low-side,Steuerung für Gates
IC: driver; IGBT Halbbrücke; high-/low-side,Steuerung für Gates
Artikel-Nr.:
     2805-IR2114SSPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2114SSPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP24
Leistung: 1,5W
Versorgungsspannung: 10,4...20V DC
Anschaltzeit: 440ns
Ausschaltzeit: 440ns
Ausgangsstrom: -1,5...1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: IGBT Halbbrücke
Spannungsklasse: 0,6/1,2kV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2072
€ 14,99*
ab € 4,45*
€ 10,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 13,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 55 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.