Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -2÷1A; 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -2÷1A; 1W
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; DIP8; -2÷1A; 1W
Artikel-Nr.:
     2805-IR2121PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2121PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 1W
Versorgungsspannung: 12...18V DC
Anschaltzeit: 150ns
Ausschaltzeit: 105ns
Ausgangsstrom: -2...1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Spannungsklasse: 5V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 4,43*
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 4,53*
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 7,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.