Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; DIP8; -420÷200mA; 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; DIP8; -420÷200mA; 1W
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; DIP8; -420÷200mA; 1W
Artikel-Nr.:
     2805-IR2127PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2127PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 1W
Versorgungsspannung: 12...20V DC
Anschaltzeit: 0,2µs
Ausschaltzeit: 150ns
Ausgangsstrom: -420...200mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Steuerung für Gates
Spannungsklasse: 600V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,63*
1 Tag
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 4,04*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 6,69*
7 Tage
62
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,86*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.