Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; SO8; -420÷200mA; 625mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; SO8; -420÷200mA; 625mW
IC: driver; high-side,Steuerung für Gates; SO8; -420÷200mA; 625mW
Artikel-Nr.:
     2805-IR2127SPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2127SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
OR-Gate
OR-Gatter
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Leistung: 625mW
Versorgungsspannung: 10...20V DC
Anschaltzeit: 0,2µs
Ausschaltzeit: 150ns
Ausgangsstrom: -420...200mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Steuerung für Gates
Spannungsklasse: 600V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3800
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,30*
5
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 3,24*
5
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,51*
1 Tag
5757
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.