Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; DIP14; -2÷1,7A; 1,6W; Ch: 2; 12÷20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; DIP14; -2÷1,7A; 1,6W; Ch: 2; 12÷20VDC
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; DIP14; -2÷1,7A; 1,6W; Ch: 2; 12÷20VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IR2213PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2213PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP14
Leistung: 1,6W
Versorgungsspannung: 12...20V DC
Anschaltzeit: 280ns
Ausschaltzeit: 225ns
Ausgangsstrom: -2...1,7A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 600V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.