Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,3-phasen Brücke MOSFET; 1,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,3-phasen Brücke MOSFET; 1,5W
IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,3-phasen Brücke MOSFET; 1,5W
Artikel-Nr.:
     2805-IR2233PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2233PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP28-W
Leistung: 1,5W
Versorgungsspannung: 10...20V DC
Anschaltzeit: 750ns
Ausschaltzeit: 700ns
Ausgangsstrom: -420...200mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: 3-phasen Brücke MOSFET;3-phasen Brücke IGBT
Spannungsklasse: 1,2kV
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.