Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 5mm; blau; 40°; λp max: 940nm; THT; 100mA; 1,2÷1,8V; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IR333/H0/L10
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR333/H0/L10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Leuchtmittel Bipin
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,2...1,8V
Max. Leistung: 150mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: blau
LED Diodenstrom: 100mA
Leuchtwinkel: 40°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Optische Leistung: 11...45mW/sr
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.