Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 1,8mm; 3224; transparent; 30°; λp max: 940nm; SMD; 65mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR Sender; 1,8mm; 3224; transparent; 30°; λp max: 940nm; SMD; 65mA
IR Sender; 1,8mm; 3224; transparent; 30°; λp max: 940nm; SMD; 65mA
Artikel-Nr.:
     2805-IR42-21C/TR8
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR42-21C/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
everlight ir-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 3224
Betriebsspannung: 1,2...1,5V
Max. Leistung: 130mW
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 65mA
Leuchtwinkel: 30°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 3,2x2,4x2,5mm
Optische Leistung: 1...3mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 940nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.