Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; IGBT Halbbrücke,MOSFET Halbbrücke; DIP8; -1,5÷1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; IGBT Halbbrücke,MOSFET Halbbrücke; DIP8; -1,5÷1,5A
IC: driver; IGBT Halbbrücke,MOSFET Halbbrücke; DIP8; -1,5÷1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-IR4427PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR4427PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Leistung: 1W
Versorgungsspannung: 6...20V DC
Anschaltzeit: 85ns
Ausschaltzeit: 65ns
Ausgangsstrom: -1,5...1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;Steuerung für Gates
Topologie: IGBT Halbbrücke;MOSFET Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt infineon, igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,94*
1 Tag
5100
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 2,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.