Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 1,9mm; transparent; 25°; λp max: 940nm; SMD; 65mA; 130mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IR91-21C/TR10
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR91-21C/TR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
everlight ir-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Betriebsspannung: 1,2...1,5V
Max. Leistung: 130mW
Durchmesser LED-Diode: 1,9mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 65mA
Leuchtwinkel: 25°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 2,5x2x2,7mm
Optische Leistung: 3...5mW/sr
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 940nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,168*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.