Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 106A; 200W; D2PAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 106A; 200W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 106A; 200W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRF3808STRRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF3808STRRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 75V
Drainstrom: 106A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 200W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,872*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,92109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 800,984*
€ 953,17096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 798,592*
€ 950,32448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,60*
€ 913,444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 751,44*
€ 894,2136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 736,872*
€ 876,87768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.