Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 29A; 89W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 29A; 89W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 29A; 89W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6618TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6618TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 29A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 89W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.630,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 1,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.873,232*
€ 10.559,14608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.811,36*
€ 10.485,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.664,384*
€ 10.310,61696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.630,40*
€ 10.270,176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.