Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 16A; 42W; DirectFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 16A; 42W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 16A; 42W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6623TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6623TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 16A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4800
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,39*
1 Tag
1474
1
€ 14,99*
ab € 0,808*
€ 2,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Mindestbestellmenge: 4800 Stück ( entspricht € 6.672,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.