Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 4,6A; 89W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 4,6A; 89W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 4,6A; 89W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6641TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6641TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 4,6A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 89W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.451,696*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 1,76077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.540,592*
€ 10.163,30448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.516,352*
€ 10.134,45888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.467,872*
€ 10.076,76768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.451,696*
€ 10.057,51824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.