Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 80V; 55A; 89W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 80V; 55A; 89W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 80V; 55A; 89W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6668TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6668TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 80V
Drainstrom: 55A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 89W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.454,512*
€ 3.644,832*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5.536,176*
€ 5.754,576*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.754,576*
€ 6.847,94544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.720,688*
€ 6.807,61872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.591,616*
€ 6.654,02304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.536,176*
€ 6.588,04944
pro Packung
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 1,15337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.