Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 166A; 89W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 166A; 89W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 166A; 89W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6714MTRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6714MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 166A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 89W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.588,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 1,16425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.821,776*
€ 6.927,91344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.785,536*
€ 6.884,78784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.647,584*
€ 6.720,62496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.588,40*
€ 6.650,196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.