Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; 2,5W; SO8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7413TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7413TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 13A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,25312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.140,72*
€ 1.357,4568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.138,72*
€ 1.355,0768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.095,32*
€ 1.303,4308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.061,96*
€ 1.263,7324
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.012,48*
€ 1.204,8512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.