Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 15A; 2,5W; SO8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 15A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 12V; 15A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7476TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7476TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 12V
Drainstrom: 15A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,31336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.383,76*
€ 1.646,6744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.371,20*
€ 1.631,728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.323,08*
€ 1.574,4652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.291,56*
€ 1.536,9564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.253,44*
€ 1.491,5936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.