Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 80V; 9,2A; 2,5W; SO8


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 80V; 9,2A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 80V; 9,2A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7493TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7493TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 80V
Drainstrom: 9,2A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2444
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,545*
€ 1,494*
Lager 2805
800
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,24*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 1.792,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.