Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 14,4A; 30W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 14,4A; 30W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 14,4A; 30W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7665S2TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7665S2TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 14,4A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 30W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.925,552*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 1,23449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.175,68*
€ 7.349,0592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.136,608*
€ 7.302,56352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.989,728*
€ 7.127,77632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.927,424*
€ 7.053,63456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.925,552*
€ 7.051,40688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.