Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 33A; 3,3W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 33A; 3,3W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 33A; 3,3W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7749L1TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7749L1TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 33A
Widerstand im Leitungszustand: 1,1mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,3W
Polarisierung: unipolar
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.878,00*
€ 8.110,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7.918,40*
€ 8.150,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.150,44*
€ 9.699,0236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.109,80*
€ 9.650,662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.963,84*
€ 9.476,9696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.918,40*
€ 9.422,896
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,9796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.