Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 33A; 125W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 33A; 125W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 33A; 125W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7749L2TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7749L2TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 33A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.696,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 2,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.881,20*
€ 11.758,628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.827,36*
€ 11.694,5584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.701,32*
€ 11.544,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.696,00*
€ 11.538,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.