Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; 2,5W; SO8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 13A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7805TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7805TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 13A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.750,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,4375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.902,16*
€ 2.263,5704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.888,64*
€ 2.247,4816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.821,04*
€ 2.167,0376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.780,60*
€ 2.118,914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.750,00*
€ 2.082,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.