Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,3A; 2,5W; SO8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,3A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,3A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF7807VTRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7807VTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 8,3A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,27483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.209,76*
€ 1.439,6144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.196,20*
€ 1.423,478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.157,28*
€ 1.377,1632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.129,60*
€ 1.344,224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.099,32*
€ 1.308,1908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.