Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 21A; 2,5W; SO8


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 21A; 2,5W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 21A; 2,5W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-IRF8734TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF8734TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 21A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3823
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,438*
€ 1,333*
Lager 2805
800
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 1,87*
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 1.496,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRF7862TRPBF
ab € 0,33*
Ähnlich
Infineon
IRF7831TRPBF
ab € 0,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.