Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 28A; 3,6W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 28A; 3,6W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 28A; 3,6W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH5004TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5004TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 28A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.774,72*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,94368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.862,24*
€ 4.596,0656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.844,76*
€ 4.575,2644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.792,24*
€ 4.512,7656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.774,72*
€ 4.491,9168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.