Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 17A; 250W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 17A; 250W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 17A; 250W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH5007TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5007TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 75V
Drainstrom: 17A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.861,72*
€ 4.045,96*
Frei Haus
ab € 6.868,00*
€ 7.099,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.045,96*
€ 4.814,6924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.019,72*
€ 4.783,4668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.912,08*
€ 4.655,3752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.861,72*
€ 4.595,4468
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,96543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.