Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 13A; 250W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 13A; 250W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 13A; 250W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH5010TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5010TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 13A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.218,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,05473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.422,28*
€ 5.262,5132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.393,40*
€ 5.228,146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.277,20*
€ 5.089,868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.224,08*
€ 5.026,6552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.218,92*
€ 5.020,5148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.