Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 3,8A; 3,6W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 3,8A; 3,6W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 250V; 3,8A; 3,6W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH5025TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5025TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 3,8A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.218,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,05453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.418,64*
€ 5.258,1816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.390,16*
€ 5.224,2904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.275,60*
€ 5.087,964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.223,16*
€ 5.025,5604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.218,12*
€ 5.019,5628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.