Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 32A; 3,6W; PQFN5X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 32A; 3,6W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 32A; 3,6W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH5302TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5302TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 32A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,48*
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 0,94*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,404*
€ 1,207*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 3.760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFH5300TRPBF
ab € 0,46*
Ähnlich
Infineon
IRFH5301TRPBF
ab € 0,544*
Ähnlich
Infineon
IRFH8303TRPBF
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.