Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 11A; 3,6W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 11A; 3,6W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 11A; 3,6W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH5406TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5406TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 11A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.067,20*
€ 2.157,24*
Frei Haus
ab € 2.236,84*
€ 2.318,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.157,24*
€ 2.567,1156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.135,00*
€ 2.540,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.090,48*
€ 2.487,6712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.075,64*
€ 2.470,0116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.067,20*
€ 2.459,968
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,5168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.