Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 3,1W; PQFN8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 3,1W; PQFN8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 34A; 3,1W; PQFN8
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH7921TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH7921TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 34A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,30534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.367,40*
€ 1.627,206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.355,20*
€ 1.612,688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.299,00*
€ 1.545,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.261,76*
€ 1.501,4944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.221,36*
€ 1.453,4184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.