Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 32A; 3,6W; PQFN5X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 32A; 3,6W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 32A; 3,6W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH8311TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH8311TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 32A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,6W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,23*
1 Tag
3593
1
€ 14,99*
ab € 0,458*
€ 1,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.