Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 17A; 3,3W; PQFN5X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 17A; 3,3W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 17A; 3,3W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH8330TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH8330TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 17A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.