Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 47W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 47W; TO220FP
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 47W; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-IRFI4410ZPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFI4410ZPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 9,3mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 47W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 81nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,64*
1 Tag
1984
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC33268
ab € 1,67*
Zubehör
Multicomp
MC33292
ab € 1,12*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.