Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 86A; 79W; DPAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 86A; 79W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 86A; 79W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRFR3709ZTRRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR3709ZTRRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 86A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 79W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,48561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.597,86*
€ 1.901,4534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.587,27*
€ 1.888,8513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.531,80*
€ 1.822,842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.496,40*
€ 1.780,716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.456,83*
€ 1.733,6277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.