Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 180A; 330W; D2PAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 180A; 330W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 75V; 180A; 330W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRFS3207TRLPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS3207TRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 75V
Drainstrom: 180A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 330W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 978,432*
€ 1.072,32*
Frei Haus
ab € 1.301,432*
€ 1.425,744*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.072,32*
€ 1.276,0608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.063,832*
€ 1.265,96008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.029,576*
€ 1.225,19544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.004,912*
€ 1.195,84528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 978,432*
€ 1.164,33408
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,22304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.