Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 60A; 320W; D2PAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 60A; 320W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 60A; 320W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRFS52N15DTRRP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS52N15DTRRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 60A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 320W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,184*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,84898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 740,384*
€ 881,05696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 734,952*
€ 874,59288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 708,72*
€ 843,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 697,504*
€ 830,02976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 679,184*
€ 808,22896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.