Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,2A; 2W; TSOP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,2A; 2W; TSOP6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 8,2A; 2W; TSOP6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFTS8342TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFTS8342TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 8,2A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,156*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,472*
2 Tage
835
5
€ 14,99*
ab € 0,131*
€ 0,779*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SI3410DV-T1-GE3
ab € 0,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.